2 828,94 €/ Unitéhors TVA
3 423,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2400 kN |
Charge dynamique | 1759 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 45.2 kg |
Poids | 99.7 lb |
2 865,72 €/ Unitéhors TVA
3 467,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026