3 788,75 €/ Unitéhors TVA
4 584,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2400 kN |
Charge dynamique | 1762 kN |
Vitesse limite | 610 rpm |
Limite de fatigue | 208 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 48 kg |
Poids | 106 lb |