Eriks
SKF

SKF 23236-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 180 mm ID, 320 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622157
  • Fabricant:7316580004288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This spherical roller bearing supports heavy loads in both directions and is self-aligning for shaft deflection. It features a double-row design and cylindrical bore, with seals on both sides for protection. The robust construction minimises maintenance under normal conditions and facilitates relubrication. Low friction and temperature characteristics ensure efficient performance in demanding industrial applications.Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflection and misalignment
  • Seals on both sides provide enhanced protection against contamination
  • Double-row configuration increases load carrying capacity for demanding uses
  • Facilitated relubrication enables extended service intervals in operation
  • Low friction operation results in reduced temperature and energy consumption
Application & Usage
  • Used with heavy-duty industrial gearboxes and drive systems
  • Ideal for mining and mineral processing equipment
  • Compatible with conveyor pulleys and large electric motors
Ajouter à la liste

3 420,37 €/ Unitéhors TVA

4 138,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2120 kN
Charge dynamique
1560 kN
Vitesse limite
640 rpm
Limite de fatigue
186 kN
Classe de performance
Normal
Poids
39.5 kg
Poids
87.1 lb