1 805,39 €/ Unitéhors TVA
2 184,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1660 kN |
Charge dynamique | 1281 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Limite de fatigue | 153 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 28.3 kg |
Poids | 62.3 lb |
1 951,08 €/ Unitéhors TVA
2 360,81 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026