1 805,39 €/ Unitéhors TVA
2 184,52 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1660 kN |
Charge dynamique | 1281 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Limite de fatigue | 153 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 29.1 kg |
Poids | 64.2 lb |
1 951,08 €/ Unitéhors TVA
2 360,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026