1 521,13 €/ Unitéhors TVA
1 840,57 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 96 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1460 kN |
Charge dynamique | 1129 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Limite de fatigue | 137 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 22.7 kg |
Poids | 50 lb |
1 653,22 €/ Unitéhors TVA
2 000,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026