Eriks
SKF

SKF 23228-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 140 mm ID, 250 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12302071
  • Fabricant:7316573036715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 571,12 €/ Unitéhors TVA

1 901,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1250 kN
Charge dynamique
963 kN
Vitesse limite
800 rpm
Limite de fatigue
120 kN
Classe de performance
Normal
Poids
18.5 kg
Poids
40.8 lb