Eriks
SKF

SKF 23226-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 230 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12951386
  • Fabricant:7316573402794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 261,01 €/ Unitéhors TVA

1 525,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
828 kN
Vitesse limite
900 rpm
Limite de fatigue
104 kN
Classe de performance
Normal
Poids
14 kg