790,14 €/ Unitéhors TVA
956,07 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 76 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 930 kN |
Charge dynamique | 732 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 93 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 11.5 kg |
Poids | 25.4 lb |
857,90 €/ Unitéhors TVA
1 038,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026