Eriks
SKF

SKF 23224-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 120 mm ID, 215 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196451
  • Fabricant:7316574278022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 058,22 €/ Unitéhors TVA

1 280,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
76 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
734 kN
Vitesse limite
950 rpm
Limite de fatigue
93 kN
Classe de performance
Normal
Poids
11.8 kg
Poids
26.1 lb