536,07 €/ Unitéhors TVA
648,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60.3 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 600 kN |
Charge dynamique | 498 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 6.4 kg |
Poids | 14.1 lb |