Eriks
SKF

SKF 23220-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 100 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13228458
  • Fabricant:7316576193231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

607,70 €/ Unitéhors TVA

735,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
600 kN
Charge dynamique
499 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Limite de fatigue
63 kN
Classe de performance
Normal
Poids
6.44 kg
Poids
14.2 lb