9 206,79 €/ Unitéhors TVA
11 140,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23172 |
Type | Spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 192 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6950 kN |
Charge dynamique | 4515 kN |
Vitesse limite | 1000 rpm |
Vitesse de référence | 750 rpm |
Limite de fatigue | 490 kN |
Classe de performance | SKF Explorer |
Poids | 208 kg |
Poids | 458 lb |