Eriks
SKF

SKF 23172-2CS5/VT143, Roulement à rotule sur rouleaux, 360 mm ID, 600 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:12121565
  • Fabricant:7316574638130
Image 1
Ajouter à la liste

11 229,98 €/ Unitéhors TVA

13 588,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23172
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6950 kN
Charge dynamique
4521 kN
Vitesse limite
320 rpm
Limite de fatigue
490 kN
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
216 kg
Poids
477 lb