8 726,84 €/ Unitéhors TVA
10 559,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23168 |
Type | Spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 190 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6800 kN |
Charge dynamique | 4445 kN |
Vitesse limite | 1000 rpm |
Vitesse de référence | 800 rpm |
Classe de performance | SKF Explorer |
Poids | 201 kg |
Poids | 444 lb |