9 942,85 €/ Unitéhors TVA
12 030,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23168 |
Type | Spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 190 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6800 kN |
Charge dynamique | 4452 kN |
Vitesse limite | 340 rpm |
Limite de fatigue | 480 kN |
Classe de performance | SKF Explorer |
Poids | 205.93 kg |
Poids | 454 lb |