9 371,43 €/ Unitéhors TVA
11 339,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 176 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6000 kN |
Charge dynamique | 3923 kN |
Vitesse limite | 1100 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 165 kg |