Eriks
SKF

SKF 23164-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 320 mm ID, 540 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622211
  • Fabricant:7316573966661
Image 1
Ajouter à la liste

7 772,67 €/ Unitéhors TVA

9 404,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
176 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6100 kN
Charge dynamique
3929 kN
Vitesse limite
370 rpm
Limite de fatigue
440 kN
Classe de performance
Normal
Poids
165 kg
Poids
364 lb