Eriks
SKF

SKF 23160-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 300 mm ID, 500 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12121561
  • Fabricant:7316574596584
Image 1
Ajouter à la liste

6 061,96 €/ Unitéhors TVA

7 334,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5100 kN
Charge dynamique
3373 kN
Vitesse limite
390 rpm
Limite de fatigue
380 kN
Classe de performance
Normal
Poids
126 kg
Poids
277 lb