5 470,82 €/ Unitéhors TVA
6 619,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 146 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4250 kN |
Charge dynamique | 2784 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Limite de fatigue | 335 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 92.3 kg |
Poids | 203 lb |
5 277,67 €/ Unitéhors TVA
6 385,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026