3 021,87 €/ Unitéhors TVA
3 656,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3200 kN |
Charge dynamique | 2187 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 62.3 kg |
Poids | 137 lb |
3 653,78 €/ Unitéhors TVA
4 421,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026