Eriks
SKF

SKF 23148-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 240 mm ID, 400 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196417
  • Fabricant:7316574094189
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 047,15 €/ Unitéhors TVA

4 897,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3200 kN
Charge dynamique
2190 kN
Vitesse limite
490 rpm
Limite de fatigue
255 kN
Classe de performance
Normal
Poids
63.9 kg
Poids
141 lb