Eriks
SKF

SKF 23144-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 220 mm ID, 370 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196408
  • Fabricant:7316574113248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 556,27 €/ Unitéhors TVA

4 303,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2750 kN
Charge dynamique
1891 kN
Vitesse limite
530 rpm
Limite de fatigue
232 kN
Classe de performance
Normal
Poids
52.6 kg
Poids
116 lb