Eriks
SKF

SKF 2314 M/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756123
  • Fabricant:7316576608797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

353,03 €/ Unitéhors TVA

427,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2314
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm