2 107,66 €/ Unitéhors TVA
2 550,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2080 kN |
Charge dynamique | 1456 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Limite de fatigue | 183 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 33 kg |
Poids | 72.7 lb |
2 134,28 €/ Unitéhors TVA
2 582,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026