1 679,37 €/ Unitéhors TVA
2 032,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 96 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1760 kN |
Charge dynamique | 1263 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 26.2 kg |
Poids | 57.8 lb |
1 849,81 €/ Unitéhors TVA
2 238,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026