Eriks
SKF

SKF 23136-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 180 mm ID, 300 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196383
  • Fabricant:7316573394938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 249,15 €/ Unitéhors TVA

2 721,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
96 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1800 kN
Charge dynamique
1264 kN
Vitesse limite
660 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm
Limite de fatigue
160 kN
Poids
2.09 kg
Poids
59.7 lb