1 496,31 €/ Unitéhors TVA
1 810,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1500 kN |
Charge dynamique | 1086 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 20.5 kg |
Poids | 45.2 lb |
1 541,52 €/ Unitéhors TVA
1 865,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026