2 003,99 €/ Unitéhors TVA
2 424,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1500 kN |
Charge dynamique | 1088 kN |
Vitesse limite | 700 rpm |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Limite de fatigue | 137 kN |
Poids | 0.934 kg |
Poids | 47.4 lb |