1 323,14 €/ Unitéhors TVA
1 601,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1370 kN |
Charge dynamique | 1029 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 19.2 kg |
Poids | 42.3 lb |
1 374,70 €/ Unitéhors TVA
1 663,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026