Eriks
SKF

SKF 23132-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 160 mm ID, 270 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196370
  • Fabricant:7316573394891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 653,92 €/ Unitéhors TVA

2 001,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1400 kN
Charge dynamique
1030 kN
Vitesse limite
740 rpm
Limite de fatigue
129 kN
Poids
1.25 kg
Poids
43.7 lb