Eriks
SKF

SKF 23126-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 210 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622153
  • Fabricant:7316580010722
Image 1
Ajouter à la liste

944,37 €/ Unitéhors TVA

1 142,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
780 kN
Charge dynamique
587 kN
Vitesse limite
900 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
8.4 kg
Poids
18.5 lb