417,19 €/ Unitéhors TVA
504,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 56 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 585 kN |
Charge dynamique | 450 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 5.16 kg |
Poids | 11.4 lb |
473,61 €/ Unitéhors TVA
573,07 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026