Eriks
SKF

SKF 2312 M/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23756061
  • Fabricant:7316576605246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

616,37 €/ Unitéhors TVA

745,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2312
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Alternatives

590,90 €/ Unitéhors TVA

714,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026