Eriks
SKF

SKF 2311, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:23756052
  • Fabricant:7316576605215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

190,89 €/ Unitéhors TVA

230,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2311
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026