Eriks
SKF

SKF 2310, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:23756046
  • Fabricant:7316576605147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

154,46 €/ Unitéhors TVA

186,90 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2310
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
20 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives

163,12 €/ Unitéhors TVA

197,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026