144,52 €/ Unitéhors TVA
174,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2310 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 20 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
163,12 €/ Unitéhors TVA
197,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026