246,35 €/ Unitéhors TVA
298,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2309 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 54 kN |
Charge statique | 16.6 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |