Eriks
SKF

SKF 2309 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:23756040
  • Fabricant:7316576620812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

119,69 €/ Unitéhors TVA

144,82 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2309
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Alternatives

122,77 €/ Unitéhors TVA

148,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026