Eriks
SKF

SKF 2309 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:23756035
  • Fabricant:7316577035875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

158,59 €/ Unitéhors TVA

191,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2309
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
13.4 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives

147,54 €/ Unitéhors TVA

178,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026