Eriks
SKF

SKF 2308 EM, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23756022
  • Fabricant:7316576636226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

249,52 €/ Unitéhors TVA

301,92 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2308
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
54 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Alternatives

278,04 €/ Unitéhors TVA

336,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026