260,75 €/ Unitéhors TVA
315,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2308 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | P6 |
Charge dynamique | 54 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |