Eriks
SKF

SKF 2308 E-2RS1TN9/C3WT, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:13529450
  • Fabricant:7316574875740
Image 1
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

128,05 €/ Unitéhors TVA

154,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2308
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
33.8 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
4800 rpm