5 090,24 €/ Unitéhors TVA
6 159,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 134 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4800 kN |
Charge dynamique | 2850 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 104 kg |
Poids | 229 lb |
7 837,16 €/ Unitéhors TVA
9 482,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026