5 169,61 €/ Unitéhors TVA
6 255,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23064 |
Type | Spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 121 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3800 kN |
Charge dynamique | 2348 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 265 kN |
Classe de performance | SKF Explorer |
Poids | 75.6 kg |