Eriks
SKF

SKF 2306, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755984
  • Fabricant:7316576608728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

69,22 €/ Unitéhors TVA

83,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2306
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
31.2 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Alternatives

71,02 €/ Unitéhors TVA

85,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026