Eriks
SKF

SKF 23052-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 260 mm ID, 400 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12121556
  • Fabricant:7316574821150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 455,10 €/ Unitéhors TVA

4 180,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2550 kN
Charge dynamique
1677 kN
Vitesse limite
460 rpm
Limite de fatigue
212 kN
Classe de performance
Normal
Poids
45.9 kg
Poids
101 lb