Eriks
SKF

SKF 2305 M/P6, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23755974
  • Fabricant:7316577093660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

226,35 €/ Unitéhors TVA

273,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2305
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
P6
Charge dynamique
24.2 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm