73,06 €/ Unitéhors TVA
88,40 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2305 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
68,28 €/ Unitéhors TVA
82,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026