Eriks
SKF

SKF 2305 E-2RS1TN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:13196291
  • Fabricant:7316574217366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

73,06 €/ Unitéhors TVA

88,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2305
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse limite
7500 rpm